Kablo kanalı, metal,
Kablo kanalı, metal,
Ürün no. 0971060200
EAN 4011231898782
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik x yükseklik | 40 x 22 mm |
Kalınlık | 1,5 mm |
Yuva genişliği | 18 mm |
Uzatılmış delik genişliği | 11 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu | 30 mm |
Maks. yük kuvveti koşulları | 250 mm'lik mesafe için B 25 beton |
Maks. askı noktası yükü | 5 kN |
Askı noktası yük koşulları | 250 mm bağlantı parçası boşluğu için 250 mm mesafe |
Profil kesiti | 1,55 cm² |
Enine atalet momenti | 1,08 cm⁴ |
Boyuna atalet momenti | 3,39 cm⁴ |
Kesit modülü X ekseni | 0,89 cm³ |
Kesit modülü Y ekseni | 1,7 cm³ |
Atalet X ekseni yarıçapı | 0,83 cm |
Atalet Y ekseni yarıçapı | 1,48 cm |
EN standardı | 60715 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 22 mm |