Kablo/kablo kanalı tutucusu,ayarlanabilir
Kablo/kablo kanalı tutucusu,ayarlanabilir
SABİTLEMELİ KABLO-BORU TUTUCU 15-32MM
Ürün no. 0971510032
EAN 4024835634359
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. kablo çapı | 15-32 mm |
Uzunluk (a) | 28 mm |
Genişlik (b) | 13 mm |
Yükseklik (c) | 15 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (d) | 7 mm |
Uzatılmış delik genişliği (e) | 5,2 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Renk | Açık gri RAL 7035 |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!