Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo bağı ürün gamı, metal I

Kablo bağı ürün gamı, metal I

Ürün no. 050205023

EAN 4011231433648

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kablo bağı ürün gamı, metal I

Ürün no. 050205023
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
Kablo bağı ürün gamı, metal I dahil:
1 x
Kablo kelepçe kutusu, boş

STOCK-CBLTIE-EMPTY

Açıklama: Also suitable for wall mounting
Miktar: 1 x
200 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 2,5X100 BYZ

Açıklama:
2.5 mm 100 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 200 x
200 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 3,6X200 BYZ

Açıklama:
3.6 mm 200 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 200 x
200 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X280 BYZ

Açıklama:
4.8 mm 280 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 200 x
200 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 7,8X360 BYZ

Açıklama:
7.8 mm 360 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 200 x