Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo bağı, özel,metal kilit/yan halka

Kablo bağı, özel,metal kilit/yan halka

Ürün no. 05022711

EAN 4011231434560

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kablo bağı, özel,metal kilit/yan halka

Ürün no. 05022711

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Cable ties made of robust polyamide, temperature-resistant from -40 °C to 85 °C
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bant genişliği (B)

4,8 mm

Uzunluk (L)

184 mm

Min./maks. demet çapı (Ø)

3,5-45 mm

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 85 °C

Renk

Doğal

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler