Kablo bağı klipsi, plastik
Kablo bağı klipsi, plastik
Ürün no. 4952600148
EAN 4056807472966
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I |
Oluk genişliği için uygun | 8 mm |
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Yükseklik (h1) | 20 mm |
Genişlik (b1) | 16 mm |
Malzeme | PA - Poliamit |
Renk | Siyah |
RoHS uyumlu | Evet |