Kabinett For ORSY® systemkoffert 8.4.3
System-stableskap .4.3
KABINETT FOR 2 STK KOFFERTER, 8.4.3.
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kulelagermonterte uttrekkbare skuffer
- Belastningsgrense per hylle: 20 kg
- Stableskap kan stables og boltes sammen
- Hullmønster for veggmontering
- Sidevegger med firkantperforering for tilbehør fra serien med hullrutenett
- Sentrallås med to nøkler
- Farge: sort grafitt (RAL 9011)
- Pulverlakkert
- Leveres uten koffert
- Ikke beregnet for mobil bruk i kjøretøy
Bredde x dybde x høyde | 580 x 455 x 490 mm |
Antall skuffer | 2 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.