Kabinett For ORSY® systemkoffert 8.4.2
System-stableskap 8.4.2
KABINETT FOR 3 STK KOFFERTER, 8.4.2.
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Uttrekksskinner m/kulelager
- Belastningsgrense per hylle: 20 kg
- Sidepaneler og bakpanel med firkantperforering for tilbehør fra serien med perforerte paneler
- Stablehåndtak
- Sentrallås med to nøkler
- Farge: sort grafitt (RAL 9011)
- Materiale: Stål
- Pulverlakkert
- Leveres uten koffert
- Ikke beregnet for mobil bruk i kjøretøy
Bredde x dybde x høyde | 580 x 455 x 490 mm |
Antall skuffer | 3 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.