Kabinett For ORSY® systemkoffert 4.4.1
System-stableskap 4.4.1
KABINETT FOR 5 STK KOFFERTER, 4.4.1.
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kulelagermonterte teleskopforlengelser
- Last per brett: 20 kg
- Sidepaneler og bakpanel med firkantperforering for tilbehør fra perforert panelområde
- Stableknotter
- Sentrallås med to nøkler
- Farge: svart grafitt (RAL 9011)
- Materiale: Platestål
- Pulverbelagt
- Leveres uten koffert
- Ikke beregnet for mobil bruk i motorkjøretøy
Bredde x dybde x høyde | 455 x 290 x 490 mm |
Antall skuffer | 5 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.