Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Stecker
KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-STE-HAK
Art.-Nr. 0975850180
EAN 4061975268457
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit ∅ 1,5 mm
- Einfaches Anhängen der Kabel an der Schlaufe
- Mit Drallausgleich
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 40, EN 32, EN 25, EN 20 |
Zuglast | 120 kg |
Ausführung | Mit Haken |
Werkstoff Draht | Edelstahl |
Lieferumfang | 12 mm, 15 mm, 20 mm, 27 mm |