Kabelwanne verstellbar für Tischgestelle
Kabelwanne verstellbar
KBLWANN-L.1040-1840MM-SCHWARZ
Art.-Nr. 0683362450
EAN 4068362041891
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Anschraubmontage
- Verstellbar in der Breite von 1040 mm - 1840 mm
- Klappbar nach vorne oder hinten, schneller und bequemer Zugriff auf die Kabel
- Mit Zugentlastung der Anschlusskabel
- Die Kabelwanne ist ausreichend groß, um auch längere Steckdosenleisten unterzubringen
Datenblätter(X)
Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.
![]() | |
Länge min./max. | 1040-1840 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 75 mm |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Produktgewicht (per Stück) | 4410,000 g |
