Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelwanne FIX für Tischgestelle

Kabelwanne FIX
KBLWANN-FIX-SILBER-1100X86X151MM

Art.-Nr. 0683362454

EAN 4099618698729

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelwanne FIX für Tischgestelle

Art.-Nr. 0683362454
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
Für geordnete und versteckte Kabel am Schreibtischarbeitsplatz
  • Einfache Anschraubmontage

  • Die Kabelwanne ist ausreichend groß, um auch längere Steckdosenleisten unterzubringen

  • Durch die offene Bauweise kann leicht von hinten auf die Steckdosenleiste und Kabel zugegriffen werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.

Länge

1100 mm

Breite

85 mm

Höhe

151 mm

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Produktgewicht (per Stück)

2,000 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelkette SLIM mit rechteckigen Gliedern

KBLFHRG-SLIM-SILBER

Flexible Kabelführung, die sich der Höhe des Schreibtisches anpasst
x 1 St.
Magnet für Kabelkette SLIM mit rechteckigen Gliedern

MAGN-KBFFRG-SLIM-SILBER

Zum Fixieren der Kabelkette SLIM am Tischgestell