Kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit Knick
KBLVSHR-M.KNICK-M16X1,5
Art.-Nr. 0967810516
EAN 4047376731899
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Anschlussgewinde | M16 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 5-10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 15 mm |
Schlüsselweite (SW) | 22 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA - Polyamid |