Kabelverschraubung metrisch PA redzierter Dichteinsatz

Kabelverschraubung metrisch PA red. Dichteinsatz
KVSCHR PA M63X1,5 7001 NBR-REDDICH

Art.-Nr. 0967815163

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kabelverschraubung metrisch PA redzierter Dichteinsatz

Art.-Nr. 0967815163

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423

Anschlussgewinde

M63 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

27-48 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

12 mm

Schlüsselweite (SW)

68 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Farbe

Silbergrau RAL 7001

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA 6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen