Kabelverschraubung metrisch PA redzierter Dichteinsatz

Kabelverschraubung metrisch PA red. Dichteinsatz
KVSCHR PA M40X1,5 7001 NBR-REDDICH

Art.-Nr. 0967815140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kabelverschraubung metrisch PA redzierter Dichteinsatz

Art.-Nr. 0967815140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423

Anschlussgewinde

M40 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

16-28 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Schlüsselweite (SW)

46 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Farbe

Silbergrau RAL 7001

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA 6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen