Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelverschraubung Polyamid PG

Kabelverschraubung PG PA6
KBLVSHR-POLYAMID-LICHTGRAU-PG48

Art.-Nr. 096781 048
EAN 4011231887854
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
  • Integrierte Zugentlastung

  • Großer Dicht- und Klemmbereich

  • Montagefreundlich

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde (PG)

PG 48

Kabeldurchmesser min./max.

34-44 mm

Schlüsselweite

65 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA 6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Kabeldurchmesser min.

34 mm

Kabeldurchmesser max.

44 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gegenmutter Polyamid PG

MU-6KT-POLYAMID-LICHTGRAU-PG48

x 50 St.