Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelverschraubung Polyamid PG

Kabelverschraubung PG PA6
KABELVERSCHRAUBUNG PA SW PG16 IP68

Art.-Nr. 096781 216
EAN 4038898046936
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
  • Integrierte Zugentlastung

  • Großer Dicht- und Klemmbereich

  • Montagefreundlich

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Anschlussgewinde (PG)

PG 16

Kabeldurchmesser min./max.

10-14 mm

Schlüsselweite

27 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA 6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Kabeldurchmesser min.

10 mm

Kabeldurchmesser max.

14 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen