Kabelverschraubung Polyamid

Kabelverschraubung PG PA6
KABELVERSCHRAUBUNG PA SW PG11 IP68

Art.-Nr. 096781 211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kabelverschraubung Polyamid

Art.-Nr. 096781 211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

PG

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (PG)

PG 11

Kabeldurchmesser min./max.

5-10 mm

Schlüsselweite

22 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA 6 V-2 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Kabeldurchmesser min.

5 mm

Kabeldurchmesser max.

10 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen