Kabelverschraubung Polyamid PG
Kabelverschraubung PG PA6
KABELVERSCHR. PA RAL7001 PG9 IP68
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Zugentlastung
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Montagefreundlich
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde (PG) | PG 9 |
Kabeldurchmesser min./max. | 4-8 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA 6 V-2 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Kabeldurchmesser min. | 4 mm |
Kabeldurchmesser max. | 8 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |