Kabelverschraubung PA mit reduziertem Dichteinsatz
Kabelverschraubung red. Dichteinsatz PA PG
KABELVERSCHR. PG 16 7-12
Art.-Nr. 096781 316
EAN 4052712694776
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde (PG) | PG 16 |
Kabeldurchmesser min./max. | 7-12 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA 6 V-2 - Polyamid |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Kabeldurchmesser min. | 7 mm |
Kabeldurchmesser max. | 12 mm |