Kabelverschraubung PA mit reduziertem Dichteinsatz
KABELVERSCHR. PG 07 2-5
Art.-Nr. 096781 307
EAN 4038898050568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde (PG) | PG 7 |
Kabeldurchmesser min./max. | 2-5 mm |
Schlüsselweite | 15 mm |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA 6 V-2 - Polyamid |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Kabeldurchmesser min. | 2 mm |
Kabeldurchmesser max. | 5 mm |