Kabelverschraubung PA Gewinde lang
Kabelverschraubung metrisch PA GW-lang
KBLVSHR-RAL7035-M63X1,5/L-SW68-(32-42MM)
Art.-Nr. 0967700017
EAN 4061975680983
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M63 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 32-42 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 18 mm |
Schlüsselweite (SW) | 68 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA 6 V-2 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |