Kabelverschraubung Messing redzierter Dichteinsatz
Kabelverschraubung metrisch MS red. Dichteinsatz
KVSCHR MSVN M50X1,5 NEORED
Art.-Nr. 0967821150
EAN 4038898023173
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M50 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 21-35 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |
Schlüsselweite (SW) | 55 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde | Nitrilkautschuk NBR |