Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelverschraubung Messing redzierter Dichteinsatz

Kabelverschraubung metrisch MS red. Dichteinsatz
KVSCHR MSVN M20X1,5 NEORED

Art.-Nr. 0967821120

EAN 4055375979464

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelverschraubung Messing redzierter Dichteinsatz

Art.-Nr. 0967821120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M20 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

5-13 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Schlüsselweite (SW)

22 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen