Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444

Kabelverschraubung metrisch Messing
KBLVSHR-MS-(E2J)-SW17-M16X1,5

Art.-Nr. 096776016

EAN 4024835880404

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444

Art.-Nr. 096776016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Integrierte Zugentlastung

  • Verdrehschutz

  • Großer Dicht- und Klemmbereich

  • Montagefreundlich

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

5-9 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

5 mm

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Länge

30 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Werkstoff Lamelleneinsatz

PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423

MU-6KT-MS-SW19-(E2J)-M16X1,5

x 100 St.