Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444
Kabelverschraubung metrisch Messing
KVSCHR WADI MS VN M8X1,25 IP65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Zugentlastung
- Verdrehschutz
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Montagefreundlich
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M8 |
Kabeldurchmesser min./max. | 3-5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |
Schlüsselweite (SW) | 11 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 65 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde | Nitrilkautschuk NBR |