Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444

Kabelverschraubung metrisch Messing
KBLVSHR-MS-(E2J)-SW65-M63X1,5/GROSS

Art.-Nr. 0967760631
EAN 4045727136324
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
  • Integrierte Zugentlastung

  • Verdrehschutz

  • Großer Dicht- und Klemmbereich

  • Montagefreundlich

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M63 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

38-48 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Schlüsselweite (SW)

65 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Werkstoff Lamelleneinsatz

PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423

MU-6KT-MS-SW70-(E2J)-M63X1,5

x 50 St.