Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelverschraubung Messing Gewinde lang

Kabelverschraubung metrisch MS langes Gewinde
KBLVSHR-MS/E2J-M25X1,5/L-SW27-11-16MM

Art.-Nr. 0967821103
EAN 4061975684622

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

11-16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

11 mm

Schlüsselweite (SW)

27 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Werkstoff Lamelleneinsatz

PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen