Kabelverschraubung Messing Gewinde lang
Kabelverschraubung metrisch MS langes Gewinde
KBLVSHR-MS/E2J-M25X1,5/L-SW27-11-16MM
Art.-Nr. 0967821103
EAN 4061975684622
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M25 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 11-16 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |
Schlüsselweite (SW) | 27 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde | Nitrilkautschuk NBR |
Werkstoff Lamelleneinsatz | PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2 |