Kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP Standard
KBLVSHR-SKINTOP-STR-LICHTGRAU-M12X1,5
Art.-Nr. 0967901212
EAN 4045727817230
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M12 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 2-5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 15 mm |
Länge | 30 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA - Polyamid |