Kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP Standard
KBLVSHR-SKINTOP-STDD-SILBRGRAU-M32X1,5
Art.-Nr. 0967900032
EAN 4045727817155
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 9-21 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Schlüsselweite (SW) | 36 mm |
Länge | 47 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA - Polyamid |