Kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP Standard
KBLVSHR-SKINTOP-ST-LICHTGRAU-M50X1,5
Art.-Nr. 0967901250
EAN 4045727817346
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M50 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 27-34 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
Schlüsselweite (SW) | 55 mm |
Länge | 62 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA - Polyamid |