Kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP MS,EMV/Erdung
KBLVSHR-SKINTOP-(MS-SC)-MSVN-M50X1,5
Art.-Nr. 0967914450
EAN 4050642814936
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M50 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 27-35 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Schlüsselweite (SW) | 54 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 10 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde | Nitrilkautschuk NBR |
Werkstoff Lamelleneinsatz | PA - Polyamid |