Kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP Biegeschutz
KBLVSHR-SKINTOP-BS-LICHTGRAU-M25X1,5
Art.-Nr. 0967903225
EAN 4045727817438
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M25 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 8-17 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Schlüsselweite (SW) | 30 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Werkstoff | PA - Polyamid |