Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelverbinder Nutzfahrzeuge Sortiment 375-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLVERB-SYSKO-NFZ-375TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kabelverbinder Nutzfahrzeuge Sortiment 375-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLVERB-SYSKO-NFZ-375TLG - 1

Kabelverbinder Nutzfahrzeuge Sortiment 375-teilig im System-Koffer 4.4.1

Kabelverbinder Nutzfahrzeuge 375-teilig Sysko
KBLVERB-SYSKO-NFZ-375TLG

Art.-Nr. 5964055806

EAN 4046777768831

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelverbinder Nutzfahrzeuge Sortiment 375-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964055806
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
Systemmaß

4.4.1

Kabelverbinder Nutzfahrzeuge Sortiment 375-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
25 x
Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-LOET-SHRMPFSCHL-ROT-2,7MM

Beschreibung:
2.7 mm
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 25 x
25 x
Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-LOET-SHRMPFSCHL-BLAU-4,5MM

Beschreibung:
4.5 mm
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 25 x
25 x
Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-LOET-SHRMPFSCHL-GELB-6,0MM

Beschreibung:
6.0 mm
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8

FLSTEKONT-(2,8X0,8)-BO3,4-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Rundsteckhülse 4,0 unisoliert

RDSTEHUE-(SN)-D4,0-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachstecker 2,8 mit asymmetrischen Rastzungen

FLSTE-(SN)-(2,8X0,8)-BO3,40-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Rundstecker RSA 2 1,65

RDSTE-(SN)-D1,65-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Rundsteckhülse RSA 2 1,65

RDSTEHUE-(SN)-D1,65-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Doppelflachfederkontakt DFK 2 4,8/6,3

DPFLFEDKONT-(SN)-4,8/6,3MM-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Doppelflachfederkontakt DFK 2 4,8/6,3

DPFLFEDKONT-(SN)-4,8/6,3MM-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8

FLSTEKONT-(SN)-(2,8X0,8)-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckzunge unisoliert

FLSTEZNG-RAST-(AG)-6,3X0,8-(1,5-2,5)

Beschreibung:
6,3 x 0,8 mm; Drahtquerschnitt min./max.: 1,5-2,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckhülse unisoliert

FLSTEHUE-RAST-(SN)-2,8X0,5-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1,0 mm²; 2,8 x 0,5 mm
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckzunge unisoliert

FLSTEZNG-RAST-(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
6,3 x 0,8 mm; Drahtquerschnitt min./max.: 0,5-1,0 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckhülse unisoliert

FLSTEHUE-RAST-(SN)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)

Beschreibung:
4,0-6,0 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Menge: 25 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-16FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 16 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 52 x 78 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig