Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelverbinder Mercedes Benz Sortiment 450-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLVERB-SYSKO-(MERCEDES-BENZ)-450TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kabelverbinder Mercedes Benz Sortiment 450-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLVERB-SYSKO-(MERCEDES-BENZ)-450TLG - 1

Kabelverbinder Mercedes Benz Sortiment 450-teilig im System-Koffer 4.4.1

Kabelverbinder Mercedes Benz Sysko
KBLVERB-SYSKO-(MERCEDES-BENZ)-450TLG

Art.-Nr. 5964055804

EAN 4046777734041

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelverbinder Mercedes Benz Sortiment 450-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964055804
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
Systemmaß

4.4.1

Kabelverbinder Mercedes Benz Sortiment 450-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
100 x
Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 unisoliert

BUKONT-(SN)-D0,63-(0,25-0,5QMM)

Beschreibung:
0,25-0,5 mm²
Menge: 100 x
25 x
Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8

FLSTEKONT-2,8X0,8-BO3,40MM-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8

FLSTE-(SN)-(2,8X0,8)-BO3,40-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6

FLSTEKONT-1,6X0,6-BO2,60MM-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6

FLSTE-(SN)-(1,6X0,6)-BO2,60-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 unisoliert

BUKONT-(SN)-D0,63-BO2,6-(0,5-0,75QMM)

Beschreibung:
0,5-0,75 mm²
Menge: 25 x
25 x
Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 unisoliert

BUKONT-(SN)-D0,63MM-(0,5-0,75QMM)

Beschreibung:
0,5-0,75 mm²
Menge: 25 x
25 x
Stiftkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 unisoliert

STIKONT-(SN)-D0,63-BO2,60-(0,5-0,75QMM)

Beschreibung:
0,5-0,75 mm²
Menge: 25 x
25 x
Stiftkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 unisoliert

STIKONT-(SN)-D0,63MM-(0,5-0,75QMM)

Beschreibung:
0,5-0,75 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8

FLSTE-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8

FLSTEKONT-2,8X0,8-BO3,40MM-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8

FLSTE-(SN)-(2,8X0,8)-BO3,40-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt MCP 2,8

FLSTEKONT-(SN)-MCP2,8-(0,2-0,35QMM)

Beschreibung:
0,2-0,35 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt MCP 2,8

FLSTEKONT-(SN)-MCP2,8-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt MCP 2,8

FLSTEKONT-(SN)-MCP2,8-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt MCP 2,8

FLSTEKONT-(SN)-MCP2,8-BO3,4-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt MCP 2,8

FLSTEKONT-(SN)-MCP2,8-BO3,4-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Menge: 25 x
25 x
Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8

FLSTEKONT-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²
Menge: 25 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 3 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 315 x 62 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
15 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 15 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig