Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelübergang für Mehrfachverriegelungen Eneo CC

Kabelübergang für Mehrfachverriegelung ENEO
KBLUEBRG-(F.MEFACHVRIGL-ENEO)-180G

Art.-Nr. 0688528631

EAN 4058794664331

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelübergang für Mehrfachverriegelungen Eneo CC

Art.-Nr. 0688528631
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
Steckbar, 180° Öffnungswinkel
  • Der Kabelübergang kann durch seine geringe Abmessung verdecktliegend im Türfalz montiert werden

  • Durch Lösen der Sicherungsschraube am Türrahmen und Trennen der integrierten 6-poligen Steckverbindung kann die Tür ausgehängt werden

  • Der Kabelübergang wird erst bei Öffnung der Tür zugänglich
Hinweis

Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der 6-polige Kabelübergang dient der Stromversorgung zwischen Türrahmen und Türflügel und wird für die Verriegelung Eneo CC benötigt.

Geeignet für

Holztüren, Kunststofftüren, Metalltüren

Montageart

Zum Stecken

Passend für

Elektrische Mehrfachverriegelung Eneo CC

Geeignet für Falzluft

4 mm/12 mm (Eurofalz)

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Zuleitungslänge rahmenseitig

4 m

Eingangsspannung

24 V/DC

Lieferumfang

1 Kabelübergang Rahmenseite mit Feder und Anschlussleitung, 1 Steckeinheit Flügelseite, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungskabel für den steckbaren Kabelübergang

KBL-F.ZUTRITTSYS-3M

Verbindet Kabelübergang an der Tür mit Schlossmotor und Zutrittssystem
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Netzgerät 24 Volt

NETZGER-(F.MEFACHVRIGL-ENEO)-24V

Für elektromechanische Mehrfachverriegelungen ENEO CC
x 1 St.
Abdeckung

ABDE-F.KBLUEBRG

Für steckbaren Kabelübergang
x 1 St.
Halterwinkel für steckbare Kabelübergänge

HALT-F.KBLUEBR

Der Haltewinkel verhindert das Einklemmen des Kabelüberganges
x 1 St.
Fingerscan- Einheit

FINGSCANNER-(F.MERFACHVRIGL-ENEO)

Bietet flexible Montagemöglichkeiten durch Kleben oder Anschrauben