Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kabeltule CR

Kabelmof, dubbele flens neopreen

Art.-nr. 0561660179

EAN 4056807158150

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kabeltule CR

Art.-nr. 0561660179

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dubbelzijdig polychloropreen
  • Polychloropreen - synthetisch elastomeer

  • Goede weerstand tegen veroudering

  • Goede weerstand tegen ozon

  • Goede isolerende eigenschappen

  • Uitstekende elasticiteit

  • Relatief goede olieweerstand

  • Shore A 60 +/-5

  • Voldoet aan RoHS
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter (d)

23 mm

Asgat (D1)

30 mm

Buitendiameter (D)

38 mm

Inbouwdikte (h1)

3 mm

Hoogte (H)

10 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Neopreen

UV-bestendig

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

ISO

3302

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 90 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie