Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabeltüllen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLTUEL-SYSKO-12FACH-200TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kabeltüllen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLTUEL-SYSKO-12FACH-200TLG - 1

Kabeltüllen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1

KBLTUEL-SYSKO-12FACH-200TLG

Art.-Nr. 5964056100

EAN 4046777885637

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeltüllen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964056100
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
Anzahl Teile im Sortiment/Set

200 STK

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

ISO

3302

Farbe

Schwarz

Kabeltüllen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
25 x
Kabeltülle doppelseitig

KBLTUEL-DPSEITIG-6X9X11MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 6 mm Bohrung: 9 mm Außendurchmesser: 11 mm
Menge: 25 x
25 x
Kabeltülle doppelseitig

KBLTUEL-DPSEITIG-4X6X9,5MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 4.5 mm Bohrung: 6.5 mm Außendurchmesser: 9.5 mm
Menge: 25 x
20 x
Kabeltülle einseitig

KBLTUEL-1SEITIG-6X10X14MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 6 mm Bohrung: 10 mm Außendurchmesser: 14 mm
Toleranzen nach ISO 3302-1M2
Menge: 20 x
20 x
Kabeltülle einseitig

KBLTUEL-1SEITIG-8X11X16MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 8 mm Bohrung: 11 mm Außendurchmesser: 16 mm
Toleranzen nach ISO 3302-1M2
Menge: 20 x
10 x
Kabeltülle einseitig

KBLTUEL-1SEITIG-10X14X18MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 10 mm Bohrung: 14 mm Außendurchmesser: 18 mm
Toleranzen nach ISO 3302-1M2
Menge: 10 x
10 x
Kabeltülle einseitig

KBLTUEL-1SEITIG-12X17X20MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 12 mm Bohrung: 17 mm Außendurchmesser: 20 mm
Toleranzen nach ISO 3302-1M2
Menge: 10 x
25 x
Kabeltülle doppelseitig

KBLTUEL-DPSEITIG-6X10X13MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 6 mm Bohrung: 9.8 mm Außendurchmesser: 12.7 mm
Menge: 25 x
20 x
Kabeltülle doppelseitig

KBLTUEL-DPSEITIG-9X11X16MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 9 mm Bohrung: 11 mm Außendurchmesser: 16 mm
Menge: 20 x
20 x
Kabeltülle doppelseitig

KBLTUEL-DPSEITIG-10X12X18MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 10 mm Bohrung: 12 mm Außendurchmesser: 18 mm
Menge: 20 x
10 x
Kabeltülle doppelseitig

KBLTUEL-DPSEITIG-12X20X24MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 12 mm Bohrung: 20 mm Außendurchmesser: 23.8 mm
Menge: 10 x
10 x
Kabeltülle doppelseitig

KBLTUEL-DPSEITIG-16X24X30MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 16 mm Bohrung: 24 mm Außendurchmesser: 30 mm
Menge: 10 x
5 x
Kabeltülle doppelseitig

KBLTUEL-DPSEITIG-21X31X38MM

Beschreibung:
Innendurchmesser: 21 mm Bohrung: 31 mm Außendurchmesser: 38 mm
Menge: 5 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x