Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabeltülle mit vorgestanzter Membran TPE

MEMBRNTUEL-GELO-TPE-SCHW-9X14X18X3MM

Art.-Nr. 0561661108

EAN 4061975383907

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeltülle mit vorgestanzter Membran TPE

Art.-Nr. 0561661108

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppelseitige Membrantülle vorgestanzt TPE
  • TPE - thermoplastisches Elastomer

  • Aussenlienge Membran

  • Weich (Shorehärte A 60)

  • Hochelastisch

  • Wärmebeständig bis zu 125°C

  • Kältebeständig bis zu - 50°C

  • Beständig gegen: Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Reinigungsmittel, Ozon, Wetter, aliphatische + chlorierte Lösungsmittel

  • Mittelmässig beständig gegen Aromaten, Ketonen, Mineralöl, Benzin

  • Sehr gute Alterungsbeständigkeit

  • Gut elektrisch isolierend

  • Halogenfrei

  • RoHs konform

  • TPE hat die Klassifizierung UL94-HB (langsam brennend) - erfüllt die Automobil-Norm FMVSS 302 bezüglich Brenngeschwindigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d)

9 mm

Bohrung (D1)

14 mm

Außendurchmesser (D)

18 mm

Einbaudicke (h1)

3 mm

Höhe (H)

8 mm

Farbe

Schwarz

Membrandicke (M)

2 mm

Lochdurchmesser (P)

3,1 mm

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Nein

RoHS-konform

Ja

ISO

3302

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 90 °C

Beständigkeit gegen

Wasser, Säure, Lauge, Reinigungsmittel, Ozon (gut), Öl (bedingt)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen