Kabeltülle mit vorgestanzter Membran TPE
Kabeltülle m.vorgestanzter Membran doppelseit. TPE
MEMBRNTUEL-GELO-TPE-SCHW-9X14X18X3MM
Art.-Nr. 0561661109
EAN 4061975383914
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- TPE - thermoplastisches Elastomer
- Aussenlienge Membran
- Weich (Shorehärte A 60)
- Hochelastisch
- Wärmebeständig bis zu 125°C
- Kältebeständig bis zu - 50°C
- Beständig gegen: Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Reinigungsmittel, Ozon, Wetter, aliphatische + chlorierte Lösungsmittel
- Mittelmässig beständig gegen Aromaten, Ketonen, Mineralöl, Benzin
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Gut elektrisch isolierend
- Halogenfrei
- RoHs konform
- TPE hat die Klassifizierung UL94-HB (langsam brennend) - erfüllt die Automobil-Norm FMVSS 302 bezüglich Brenngeschwindigkeit
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 9 mm |
Bohrung (D1) | 14 mm |
Außendurchmesser (D) | 18 mm |
Einbaudicke (h1) | 3 mm |
Höhe (H) | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Membrandicke (M) | 2 mm |
Lochdurchmesser (P) | 5,5 mm |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Nein |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 3302 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 90 °C |
Beständigkeit gegen | Wasser, Säure, Lauge, Reinigungsmittel, Ozon (gut), Öl (bedingt) |
