Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabeltülle mit geschlossener Membran PVC

Kabeltülle m.geschlossener Membran doppelseit. PVC
MEMBRANTUEL-PVC-SCHWARZ-9X12X16X2MM

Art.-Nr. 0561662106

EAN 4061975383303

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeltülle mit geschlossener Membran PVC

Art.-Nr. 0561662106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppelseitige Membrantülle geschlossen PVC
  • Weich-PVC

  • Aussenliegende Membran

  • Wärmebeständig bis zu +90°C kurzzeitig, bis +70/°C längerfristig

  • Kältebeständig bis zu -25°C

  • Beständig gegen: Wasser, Ozon, Wetter, verdünnten Säuren, Laugen und Salze

  • Sehr gute Alterungsbeständigkeit

  • Mittelmässige Beständigkeit gegenüber: Aromaten, Ketonen, Mineralöl, Benzin, Estern (Quellung)

  • Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften

  • Dimensionsgenau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d)

9 mm

Bohrung (D1)

12 mm

Außendurchmesser (D)

16 mm

Einbaudicke (h1)

2 mm

Höhe (H)

7 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Nein

RoHS-konform

Ja

ISO

3302

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 70 °C

Beständigkeit gegen

Wasser, Ozon, Witterung, Verdünnte Säuren und Laugen, Salz, Alterung (sehr gut)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen