Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabeltülle mit Membran CR

Kabeltülle m. Membran doppelseitig CR
MEMBRNTUEL-CR-SCHWARZ-53X63X75X2,5MM

Art.-Nr. 0561660214

EAN 4061975382283

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeltülle mit Membran CR

Art.-Nr. 0561660214

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppelseitige Membrantülle CR
  • Polychloropren - synthetischer Elastomer

  • Innenliegende Membran

  • Zum verschließen von Kabelausgängen

  • Gute Alterungsbeständigkeit

  • Gute Ozonbeständigkeit

  • Gute Isolationseigenschaften

  • Hervorragende Elastizität

  • Relativ gute Ölbeständigkeit

  • Weichheit in verschiedenen Härtegraden von 40 bis 70 Shore A möglich

  • RoHS konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d)

53 mm

Bohrung (D1)

63 mm

Außendurchmesser (D)

75 mm

Einbaudicke (h1)

2,5 mm

Höhe (H)

10,1 mm

Farbe

Schwarz

Membrandicke (M)

1 mm

Werkstoff

Neopren

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Nein

RoHS-konform

Ja

ISO

3302

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 90 °C

Beständigkeit gegen

Ozon (gut), Öl (bedingt)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen