Kabeltülle mit Membran CR
Kabeltülle m. Membran doppelseitig CR
MEMBRNTUEL-CR-SCHWARZ-36X47X54X2,5MM
Art.-Nr. 0561660204
EAN 4061975382184
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Polychloropren - synthetischer Elastomer
- Innenliegende Membran
- Zum verschließen von Kabelausgängen
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Gute Ozonbeständigkeit
- Gute Isolationseigenschaften
- Hervorragende Elastizität
- Relativ gute Ölbeständigkeit
- Weichheit in verschiedenen Härtegraden von 40 bis 70 Shore A möglich
- RoHS konform
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 36 mm |
Bohrung (D1) | 47 mm |
Außendurchmesser (D) | 54 mm |
Einbaudicke (h1) | 2,5 mm |
Höhe (H) | 10,1 mm |
Farbe | Schwarz |
Membrandicke (M) | 1 mm |
Werkstoff | Neopren |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Nein |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 3302 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 90 °C |
Beständigkeit gegen | Ozon (gut), Öl (bedingt) |