Kabeltülle Membran PVC
MEMBRNTUEL-PVC-SCHWARZ-13,5X20X24X2MM
Art.-Nr. 0561662126
EAN 4061975383501
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Weich-PVC
- Innenliegende Membran
- Wärmebeständig bis zu +90°C kurzzeitig, bis +70/°C längerfristig
- Kältebeständig bis zu -25°C
- Beständig gegen: Wasser, Ozon, Wetter, verdünnten Säuren, Laugen und Salze
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Mittelmässige Beständigkeit gegenüber: Aromaten, Ketonen, Mineralöl, Benzin, Estern (Quellung)
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Dimensionsgenau
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 13,5 mm |
Bohrung (D1) | 20 mm |
Außendurchmesser (D) | 24 mm |
Einbaudicke (h1) | 2 mm |
Höhe (H) | 7 mm |
Farbe | Schwarz |
Membrandicke (M) | 1 mm |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Nein |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 3302 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 70 °C |
Beständigkeit gegen | Wasser, Ozon, Witterung, Verdünnte Säuren und Laugen, Salz, Alterung (sehr gut) |