Kabeltülle CR
Kabeltülle doppelseitig Chloropren
KBLTUEL-CHLPR-SCHW-23X30X38X3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Polychloropren - synthetischer Elastomer
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Gute Ozonbeständigkeit
- Gute Isolationseigenschaften
- Hervorragende Elastizität
- Relativ gute Ölbeständigkeit
- Shore A 60 +/-5
- RoHS konform
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 23 mm |
Bohrung (D1) | 30 mm |
Außendurchmesser (D) | 38 mm |
Einbaudicke (h1) | 3 mm |
Höhe (H) | 10 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Neopren |
UV-Beständigkeit | Ja |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 3302 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 90 °C |