Kabeltrommel i plast, tom
Kabeltrommel i plast, tom
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kabeltype | Ikke utfylt (kun laget for 1,5 mm²) |
Design | 3 stikkontakter med jording, 16 A, 250 V |
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 250 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | Avhengig av den installerte kabelen |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Lengde x bredde x høyde | 290 x 210 x 395 mm |
Pluggtype | F |
Overopphetingsbeskyttelse | Termisk effektbryter med omstartbeskyttelse per VDE 0620 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.