Kabeltrommel i plast, Compact, H07RN-F 3G 1,5 mm²
Kabeltrommel i plast, Compact, H07RN-F 3G 1,5 mm²
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48418.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellengde | 10 m |
Design | 3 stikkontakter med jording, 16 A, 250 V |
Støpsel | 1 Schuko-plugg, 16 A |
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 250 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Lengde x bredde x høyde | 190 x 155 x 255 mm |
Pluggtype | F |
Standarder | EN 61242 |
Overopphetingsbeskyttelse | Termisk effektbryter |