Kabeltrommel
Kabeltrommel
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kabellengde (rullet opp) | 12 m |
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Nominell spenning | 250 V/AC |
Effekt (med kabel rullet sammen) | 1380 W |
Effekt (med kabel rullet ut) | 2300 W |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 50 °C |
Lengde x bredde x høyde | 350 x 170 x 315 mm |
Pluggtype | F |