Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kábeltömszelence töréssel

Kábeltömszelence töréssel

Cikksz. 0967810516
EAN 4047376731899
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
With kink
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Csatlakozómenet

M16 x 1,5

Min./max. kábelátmérő

5-10 mm

Menethossz (metrikus menet)

15 mm

Kulcsnyílás (SW)

22 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 100 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 68

Max. nyomás

5 bar

Anyag

PA – Poliamid

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk