Kabelspulenabroller
CLIP-O-FLEX-Schiene Kabelspulenabroller
WAPS-KABELSPULENABROLLER-2FACH-280X230MM
Art.-Nr. 1967701418
EAN 4066441251872
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Aufnahme von Kabelspulen bis 100 mm und Ø160 mm (größere Rollen auf Anfrage möglich)
- Aluwinkel mit Loch als Kabelführung für sauberes Ablängen
Datenblätter(X)
Länge | 280 mm |
Breite | 230 mm |
Ausführung | 2-fach |